エスコ
エスコの 建具金物
エスコの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
エスコの パイプジョイント
パイプジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
耐荷重(kg)
50
注文コード
13090781
品番
EA948TF-117A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,193
販売価格(税別)
¥
5,630
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
自在ストッパー付
材質
パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
D:100、W:25、H:126、T:M12×P1.75、L:25、E:32
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
取付高(mm)
126(キャスターのみ)
耐荷重(kg)
50
注意
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。