パイプジョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 耐荷重(kg)163 注文コード13090790 品番EA948TF-122A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様自在ストッパー無 材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm)D:150、W:40、H:194、T:M20×P2.5、L:40、E:40 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 取付高(mm)194(キャスターのみ) 耐荷重(kg)163
注意
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13090790 EA948TF-122A 13090799 EA948TF-127A パイプジョイント エスコ パイプジョイント エスコ 1セット(1セット) 10,000 税込11,000 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする