2/25より値下げ!現場を応援
テック(TEC)
テック(TEC)の PCアクセサリー
テック(TEC)の ケーブル
テック(TEC)の USBケーブル
高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13091657
品番
TUSBC20-BK05M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
値下げ
¥
619
バスケットに入れる
PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。
仕様
PD出力(W):100
色
ブラック
長さ(m)
0.5
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0
USB規格
2