エスコ
エスコの 圧力・流量測定
エスコの 圧力計
エスコの グリセリン入圧力計
圧力計 (グリセリン入り)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13092549
品番
EA729GF-250A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,620
販売価格(税別)
¥
14,200
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【透明板】ポリカーボネート
全長(mm)
142
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S
材質(ケース)
SUS304
取付ねじ
G3/8”
使用流体
水、空気、油など
材質(接続部)
真鍮
圧力レンジ(MPa)
0〜25
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。