商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様Siemens LOGO! Soft Comfort V8 プログラミングソフトウェアSiemens LOGO !Soft Comfort V8 プログラミングソフトウェアは、最新世代のインテリジェントロジックモジュールのシングルライセンスで、旧世代からの緻密なアップグレードを実現します。改良点には、簡単に取り扱えるようになった点、視覚的な表示が可能な新しいディスプレイ、及びあらゆるロジックモジュールに対応するイーサネット経由の通信機能の充実などがあります。このプログラミングソフトウェアのもう 1 つの利点は、すべてのロジックモジュールに Web サーバー 43 機能ブロックが内蔵されているため、 HTML コーディングの知識が不要でプログラミングが簡単になります。以前のバージョンと同様に、ユーザーインターフェイスのドラッグ&ドロップビルドにより、ドキュメントと一緒にプロジェクトの作成とシミュレーションを簡単に操作できます。 LOGO! Soft Comfort V8 はシリーズの最新の導入部で、非常にシンプルで迅速な構成という理念に立っています。ユーザーインターフェイスのドラッグアンドドロップビルドにより、以前のバージョンと同様に、プロジェクトの作成とシミュレーションやドキュメントを簡単に操作できます。最大 43 個のファンクションブロックが標準装備され、他に類を見ないプログラミングの柔軟性と直感的なユーザーインターフェイスを備えています。以前のバージョンからのスムーズでシンプルなプログラム移行。特長と利点非常にシンプルで高速なプログラミング さまざまなオペレーティングシステムをサポートします プログラミングの柔軟性 簡単な構成 直感的なユーザーインターフェイス 以前のバージョンからのシンプルなプログラム移行 中国語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、ロシア語、スペイン語、トルコ語など、さまざまな言語オプションが用意されています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007
アクセサリタイプPLCプログラミングソフトウェア
併用可能製品LOGO! 8シリーズ