プロ用リードペーパー 100

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2本) 注文コード 13102419 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質天然パルプ 幅(mm)385 1枚の寸法(mm)(幅×ミシン目)385×240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-05
用途:
自宅でのベーコン作りに使用。

月一で、ベーコン6sほどを家族用に作ります。豚バラ肉の塩漬け前に、水分をふき取る時、塩抜き後の乾燥前にふき取る時、スモーク後に表面の余分な脂をふき取る時などに使用します。キッチンペーパーと違って、丈夫で破れにくいので、重宝です。

2025-12-26
用途:
丈夫で大きい
飲食業

家庭用のリードペーパーより大きいので、枚数が少なくさまざまなものに使えます。強度も強く、水に濡らして軽く絞り、野菜が乾燥しないようにかけたりしています。

2025-06-09
用途:
食堂調理

下ごしらえのダシをこす時、厚みがあるので、やぶれない。
油や水を拭くときよく使うが、吸い取りやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする