京セラ
京セラの キッチン・調理用品
京セラの スライサー・削り/おろし/ジューサー
京セラの 野菜スライサー
セラミックスライサー せん切り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13102455
品番
CSN-182SWH
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽く、素早く、キレイに切れる
すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。形のそろったスライスが手早くできる。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
材質
【本体】ABS樹脂(耐熱温度70℃)【刃】ファインセラミックス【櫛刃】ポリアセタール(耐熱温度80℃)【プロテクター】ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)
92×24×277
色
ホワイト