ポンプ付き エアベッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13105070 品番 HPB-SSS(KH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

押しても、引いても空気が入る、ダブルアクション仕様のポンプ付き
クリアコイルを採用し、より安定した寝心地を実現
肌触りのよいベロア調仕上げ
空気を抜けばコンパクトに収納可能。防災や急な来客や荷物がかさばるキャンプなどでも大活躍

用途ベッドとして。エアーベッド アウトドア キャンプ 寝具 来客 エアーマット エアマット 防災 材質本体:塩化ビニル、表面:レーヨン、ポンプ:ポリプロピレン/ポリエチレン 質量(kg)1.8 サイズショートセミシングル(SSS) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×198×22
取扱説明書:(0.7MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする