※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)30シリンダ内径(Φmm)100注文コード13110133品番CHSDB100-30
参考基準価格(税別)¥83,440販売価格(税込)¥82,478販売価格(税別)
この商品はストローク・適合シリンダチューブ内径・シリンダ内径など109種類から選べます他の種類を見る ・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)