モーターサイクルジャッキ

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13122263 品番-
販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。

用途バイクのメンテナンス作業に。 付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル 材質スチール 質量(kg)14 本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず) 最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり) 最低位(mm)90 定格荷重(kg)450
取扱説明書:
注意
※用途以外に使用しないでください。
※作業はタイダウンベルト等を併用し、車輌が安定した状態で行ってください。
※本製品をご仕様の際は、安全のため二人以上で作業を行ってください。
※上げ下げする時は絶対エアーツールや電動工具は使用しないで下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

受け取った時にずっしりと想像以上に重かったです。ゴム足が欲しかったです。スライドストッパーが当たる部分に必ず傷が入ってしまうので、テープを貼って保護しています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
13122263
2025-07-03
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

重い、重すぎる。移動のためのキャスターがほしい。
重すぎるため、どうしてもフロントスタンドでは作業出来ない場合以外は出番がない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
13122263
2025-03-04
用途:
CB400SF 整備全般

ジャッキ本体は大型で非常に安定感がある。
CB400SFは社外の集合菅が装着されているため、ロングアダプターが必要であったが、この商品はロングアダプターもセットになっているので、非常にお得です。
他の商品では、ほぼロングアダプターは別売りです。
又、製品に保証も付いているので、同じ様なジャッキをお探しなら、とてもオススメします。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

手持ちのジャッキは150キロまでなので、250Kg級のバイク用に買い増し。正しい知識と手順で使えばちゃんと仕事をしてくれます。

2024-02-29
用途:
センタースタンドが無いバイクのメンテナンス
サービス業

センタースタンドが無いバイクの整備に使用しました

2本のアームがしっかりとバイクを支えてくれて 大変重宝しました

購入して大満足です

対象商品:
13122263
2023-04-21
用途:
大型バイクのメンテ

重さにビックリでした。アダプターの固定を蝶ねじ一本でするのが不安でしたが、持ち上げてみたら問題ありませんでした。ジャッキアップ後、左右には動かないのですが、前後には揺れるため注意しながらスウィングアームを外したのですがこちらも問題ありませんでした。取付時には忘れていました。ハンドルを取り付け上下させるシャフトのベアリングのグリスがほんのちょっとしか着いてなかったので補充しました。

3人が参考にしています
対象商品:
13122263
2023-06-05
用途:
機械の設置時の芯出しや配管の心出し時に使用
製造業

本来の仕様方法とは違うのですが良いです。
もう少し軽ければ良いと思います。

対象商品:
13122263
2023-02-24
用途:
原付用
その他業種

タイヤ交換をしようと思い購入しました。
荷物が届いたときはあまりの重さにビックリしましたが、しっかり支えてくれ、作りもしっかりしています。ストッパーピンもあるので、安心できます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする