バッテリーモジュール

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード13131435品番UPS-BAT/PB/24DC/40AH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
直径(Φmm)5型番1354641寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)333×173×199保護等級IP20材質(ハウジング)プラスチック電池鉛蓄電池許容相対湿度(%)(動作時)≦ 95周囲温度(℃)-20~40(保管時/運搬時)/0 ~ 40(充電)/-20 ~ 50(放電)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする