UPS-BAT
バッテリーモジュール
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13131469
品番
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
型番
2320429
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
358×174×169
保護等級
IP20
材質(ハウジング)
金属、プラスチック
電池
鉛蓄電池
使用周囲温度(℃)
-25~60
許容相対湿度(%)
(動作時)≦ 95
周囲温度(℃)
-40~60(保管時/運搬時)
RoHS指令(10物質対応)
対応