シンク下や引き出しのスペースに合わせて設置できる、伸縮ラックです。
フライパンや鍋のふたが最大9枚まで収納可能。ぐらつかない仕切りパーツで安定感もあります。
立てて収納することで目当てのフライパンや鍋のふたがどこにあるのか一目で分かり、深く屈む必要なくすぐ取り出せます。
45~82.5cmまで長さの調整が可能。仕切りパーツで幅を固定できるため、引き出しの開閉時もズレることなく幅をキープします。
仕切りパーツは取り外し可能で、13.5mmピッチで幅を細かく調節できるため、手持ちの鍋やフライパンにフィットします。
仕切りパーツのM時部分が深いため、幅の広い持ち手のふたもすっきり収納できます。
フライパンが取り出しやすい取っ手スタンド付き。幅が広く、たくさん収納できます。
取っ手スタンドはフライパンのサイズに合わせて、2段階の位置調節が可能です。
フライパンが床に触れないよう、スタンドの底面が閉じた設計です。底部分は丸ごと洗えるため、いつでも清潔に保てます。
シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、キッチン空間に馴染みます。
メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。