コーベック
コーベックの 料理道具
コーベックの フライパン・グリルパン
コーベックの フライパン・炒め鍋
IH対応マーブル大きなフライパン30cm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
13150578
品番
4527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大きいのに軽く使い易い!一度に大容量の調理が可能なので高熱費の節約にもなる!
丈夫で長持ち、軽いから楽々調理、少ない油でヘルシー調理!
アップハンドルで、持ち易く、調理し易い!
用途
調理
材質
本体/アルミ合金、ハンドル/フェノール樹脂、底板材/ステンレス鋼
サイズ(cm)
30
表面処理
特殊3層フッ素樹脂加工、外面/焼付塗装
底面の厚さ(mm)
約2.3(はり底材含む)