曜日別特売
F3W-110-BR 2人掛け 110cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 ホームテイスト 13159268

F3W-110-BR 2人掛け 110cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 ホームテイスト 13159268
F3W-110-BR 2人掛け 110cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 ホームテイスト 13159268
F3W-110-BR 2人掛け 110cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 ホームテイスト 13159268
F3W-110-BR 2人掛け 110cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 ホームテイスト 13159268
F3W-110-BR 2人掛け 110cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 ホームテイスト 13159268
F3W-110-BR 2人掛け 110cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 ホームテイスト 13159268
F3W-110-BR 2人掛け 110cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 ホームテイスト 13159268
F3W-110-BR 2人掛け 110cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 ホームテイスト 13159268
F3W-110-BR 2人掛け 110cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 ホームテイスト 13159268
F3W-110-BR 2人掛け 110cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 ホームテイスト 13159268
F3W-110-BR 2人掛け 110cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】 ホームテイスト 13159268

2人掛け 110cm幅 3way ソファ【Paljon-パルヨン-】

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
ブラウン
内容量1台注文コード13159268品番F3W-110-BR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

スタイルチェンジができる2人掛け3wayソファ!
座椅子、カウチ、ベッドスタイルでシーンに合わせてお使い頂けます。
座椅子タイプはローテーブルと一緒に使用できます。
カウチタイプは脚を伸ばせて、2人並んで広々寛げますゆったりできます。
ベッドタイプはちょっとした昼寝や来客用の簡易ベッドになります。
ファブリック素材はオールシーズン快適に過ごせます。

材質
【 張 り 材 】ファブリック:ポリエステル100%
【 構造部材 】本体:鉄パイプ
【 クッション材】ウレタンフォーム、チップウレタン
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。質量(kg)約12.8ブラウン耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約110×68-110×12-56入数1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,637/税込4,001
北海道地方数量1につき6,819/税込7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする