洗えるデザインキッチンマット(50×120cm)|【クッチーナ2 -Kuchnia2- 】 カラー展開は10柄と豊富な品揃えなので、インテリアに合わせてお選びいただけます♪ さらに、豊富な柄展開だけでなく機能面も優れています。↓ ウォッシャブルなので汚れてもすぐに洗濯でき、速乾性も抜群! 超極細繊維を高密度で織り込んだ極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用しているので肌触りも心地いい。 裏面加工付きでマットの上を歩いてもズレにくい。 お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品! 抗菌・防ダニ加工付きなのでいつでも安心して使える! サイズ違いの50×80cmタイプや、無地タイプもあります◎