ヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS-ルーカス-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13160309 品番 SH-07-VTCO-S-GY
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

お部屋に置くだけでインパクトのあるヴィンテージカウチソファとオットマンセット!
座面幅は約130〜170cmのリクライニングができ、14段階のギア調整が可能。
ポケットコイル搭載で弾力ある座り心地を味わえます。
※※1梱包でのお届けです※※

材質
構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルコイルスプリング、樹脂脚
中材:ウレタンフォーム
生地組成:合成皮革(PVCレザー)
質量(kg)
ソファ:15
オットマン:4
寸法(cm)
ソファ:130-170×78-113×64
オットマン:59×49×29.5
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。 グレー 入数1セット
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。(脚のみ取り付け)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥5,910 / 税込 ¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする