153GARAGE
153GARAGEの 外装系
153GARAGEの ハンドル周り
153GARAGEの バイク用ハンドル
セパハン&トップブリッジセット BLK GB350/GB350S 21-22
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13170538
品番
15311101B
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ハンドルをトップブリッジの下に配置したり、質感を合わせたステムナット(純正はメッキ)を付属するなど、機能に加えてクラシックの雰囲気を追求した造形に仕上げています。
適合車種
HONDA GB350 '2021 〜 '2022,
HONDA GB350S '2021 〜 '2022
その他
【垂れ角】3°
セット内容
トップブリッジ(ステムナット付)・セパレートハンドル ブラック(バーエンド・ストッパー付)・build a line ブレーキホース(ステンレスBLK)・純正対応スロットル/クラッチワイヤー・純正メーター用ステー
色
ブラック
ハンドル径
Φ22.2(内径Φ16)
絞り角(°)
116(純正145)