153GARAGE
153GARAGEの 外装系
153GARAGEの ハンドル周り
153GARAGEの バイク用ハンドル
セパハン&トップブリッジセット BLK Z650RS 22-23
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13170581
品番
15371101B
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ハンドルをトップブリッジの下に配置したり、質感を合わせたステムナットを付属するなど、機能に加えてクラシックの雰囲気を追求した造形に仕上げています。
仕様
ハンドルロック可・専用ブレーキホース付属・スロットル/クラッチワイヤー付属
その他
【垂れ角】3°
セット内容
セパレートハンドル ブラック(樹脂バーエンド付)、トップブリッジ(ステムナット付)、build a line ブレーキホース(ステンレスBLK)、純正対応スロットルワイヤー/クラッチワイヤー
色
ブラック
ハンドル径
Φ22.2(内径Φ16)
適合車種
KAWASAKI Z650RS '2022 〜 '2023
絞り角(°)
116