ショートレバーセット BLK ELIMINATOR 24-25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13170705 品番15371901B
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ショットの質感が際立つシンプルなデザインのショートレバー。
ブレーキレバーは指2〜3本かけを想定し、アクティブSTFレバーと比
べると約25mmショートになっています。
レバー、マスターシリンダー製造で長年培った精度の高い加工技術でネオクラシックな雰囲気に合うレバーに仕上げました。

適合車種
KAWASAKI ELIMINATOR SE(ABS) '2024 〜 '2025 (※),
KAWASAKI ELIMINATOR(ABS) '2024 〜 '2025
●車種末尾に(※)マークがあるものは、純正レバー品番の照合による適合情報です。
仕様可倒式 ブラック タイプ21クリック (1.7mm (0.6°)ごと) 位置【クラッチ側】無段階調整

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする