BKH-75M ボイドハンガー 未来工業 13180347

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BKH-75M ボイドハンガー 未来工業 13180347
BKH-75M ボイドハンガー 未来工業 13180347

ボイドハンガー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
適合外径(Φmm)最大90迄
内容量1袋(10個)注文コード13180347品番BKH-75M
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。
好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。
スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。

適合【鉄筋】D10・D13寸法(mm)鉄筋からの距離:50【固定具】グレー適合外径(Φmm)最大90迄適合範囲(呼び)【ボイド】50~75バンド長(mm)350適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする