ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール継手 90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13195196
品番
L4N6-4.5-PT1/4
参考基準価格(税別)
¥683
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
5
ねじの種類
R
使用流体
空気、水、油