ブライトライト
ブライトライトの 電球
ブライトライトの 白熱電球
ブライトライトの シリカ電球
シリカ電球 白熱電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
13195291
品番
LW100V57W WHITE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリカ電球 白熱電球
用途
事務所、オフィスの照明に。
定格電圧(V)
100
明るさ(W)
60形相当
口金
E26
定格消費電力(W)
38/57
定格寿命(時間)
2000
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
5.5×5.5×9.7
電球の種類
シリカ電球/白熱電球