TH-109 BK-Z 温度湿度計 スカイ MAG(ノア精密) 13262955

 

TH-109 BK-Z 温度湿度計 スカイ MAG(ノア精密) 13262955
TH-109 BK-Z 温度湿度計 スカイ MAG(ノア精密) 13262955
TH-109 BK-Z 温度湿度計 スカイ MAG(ノア精密) 13262955
TH-109 BK-Z 温度湿度計 スカイ MAG(ノア精密) 13262955

温度湿度計 スカイ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード13262955品番TH-109 BK-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

お部屋環境管理の目安に便利なデジタル温度湿度計。コンパクトで設置場所にも困りません。

用途家庭用温度湿度計材質プラスチックブラック質量(g)80種類温度湿度計精度温度(1~30℃の範囲で±1℃/左記以外で1.5℃)、湿度(41%RH~70%RHの範囲で±5%RH/左記以外で±7%RH)表示方式デジタル温度測定範囲(℃)-9.9~50機能温度表示(-9.9~50℃)・湿度表示(10~95%RH)・時計表示・環境目安表示(熱中症注意・インフルエンザ注意・乾燥注意)・スタンド付き使用電池単4乾電池×2(別売)電池寿命約1年寸法(縦×横×奥行)(mm)75×95×22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13262955TH-109 BK-Z13262964TH-109 WH-ZTH-109 BK-Z 温度湿度計 スカイ MAG(ノア精密) 13262964温度湿度計 スカイMAG(ノア精密)1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13262955
2023-06-28
用途: オフィス
農・林・水産業

オフィスのエアコン調整の目安に使ってます。コンパクトですが文字もふとく見やすいです。色がブラックなのでオフィスにはピッタリですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする