工事用LEDルーフ灯(青) 12V24V兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13264775 品番1108130511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

回転しない常時点灯仕様の青色LEDライトになります。独立して稼働する3個の強力マグネットでフラット面でないルーフ部分にもがっちりと取付可能です。車両のシガーソケットから電源を確保できます。

用途工事、緊急時の車両の視認性向上に。 電源(V)DC12-24兼用、シガーソケット コード長さ(m)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×143×142 保護等級IP67 取付け方法底面ラバーマグネット 点灯方式常時全灯 光度(cd)192
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用電圧が定格電圧より高かったり低かったりすると、製品の寿命の短縮や作業時の不具合が発生しますので、使用電圧の±5%以内の範囲内にあわせてください。
※グローブと本体にシンナーやベンゼンなど化学物質に触れないようにして下さい、商品の変色や変形の恐れがあります。 ※製品に強い衝撃を与えないで下さい。コード線を引っ張らないで下さい、故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする