冷蔵庫用デジタル温度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13267207 品番PC-3310
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年

用途
冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0〜50.0、外部センサ:-50.0〜70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0〜40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 測定対象冷蔵・冷凍庫用 サンプリング約10秒 使用環境-5〜50℃、80%rh以下(結露なきこと) 防塵防水性能JIS C 0920 IPX5に準拠 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
注意
※外部温度センサのみの販売不可
※外部温度センサを水没させての使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13267207
2026-04-03
用途:
家庭用冷蔵庫を食品営業用として使用するため
合同会社ツリーフィールド 様 (卸売・小売業)

どういう理屈で冷蔵庫庫内温度を外部で表示するのか理解しないまま購入したので、コードをドアパッキンに挟んで計測するものだと言うことが分かり、なーんだ、そりゃそうかって感じです。
無線で計測値を表示部に送るとものと期待していたので、少し残念です。
パッキン部にコードを挟むと冷蔵庫の効率が落ちて消費電力が上がってしまうことが心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする