商品画像

Type-C to C ケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13270585 品番D0073OG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥909
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション。Type-C(オス)-Type-C(オス)ケーブル。
Type-C端子に対応したスマートホン・タブレット端末・ノートPC・ゲーム機などに、最大出力100Wの急速充電をサポート。
接続する機器がPD対応の場合は充電時間を短縮することが可能です。
優れた耐久性で触ったときの質感が良い編込み仕様の高耐久ナイロンケーブルは、断線がしにくい素材なので耐久性に優れています。また、抜き差しテストなどの厳格な耐久テストをクリアしたケーブルです。
USB2.0規格に対応しているので最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)。E-Marker(イーマーカー)搭載により、過充電や発熱を防止し安全に高速充電を行います。

オリーブグリーン ケーブル長(m)2 規格USB PD(Power Delivery)対応 最大出力(W)100(5A/20V)対応 コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス 対応機種Type-C端子に対応したスマートホン・タブレット端末・ノートPC・ゲーム機・その他のデジタル端末に対応。 インターフェースUSB2.0規格準拠(E-Marker搭載) 転送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約3.6
注意
※接続する機器によって急速充電ができない場合があります。
※ケーブル長さは、コネクタの長さは含まれておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-06
用途:
携帯電話の充電
不動産業

コネクター部が小さくスタイリッシュでとても気に入っています。また、カラーバリエーションも多く値段も安いのでパフォーマンスに優れています。是非おすすめしたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする