ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 物品棚/収納用品
ギガ・セレクションの キャビネット・ツールキャビネット
ギガ・セレクションの キャビネット・ツールキャビネット本体
回転式パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13275074
品番
RFO-690B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール
仕様
付属するパーツキャビネット:FO-306x15
色
ラック本体:ブラック、引出し:グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
518×449×1280
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
518×449×1280