材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57
タイプTSP
寸法L(mm)29.3
寸法d(mm)10.5
寸法A(mm)24
寸法t(mm)2
寸法F(mm)10.8
寸法D(mm)20
寸法E(mm)16
表面処理黒染
寸法B(mm)60
寸法T(mm)8
寸法K(mm)10
寸法h(mm)21
寸法R(mm)0.6(Max)
寸法V(mm)15
ねじ寸法MM10
ベアリング呼び番号6202
許容荷重(N[kgf])999[102]
適合ベアリング6202ZZ(Y=11)
寸法t'(mm)2.5