材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57
タイプTSP
寸法L(mm)21.8
寸法d(mm)10.5
寸法A(mm)16
寸法t(mm)2
寸法F(mm)11.8
寸法D(mm)25
寸法E(mm)16
表面処理黒染
寸法B(mm)45
寸法T(mm)8
寸法K(mm)10
寸法h(mm)21
寸法R(mm)0.6(Max)
寸法V(mm)17
ねじ寸法MM10
ベアリング呼び番号6203
許容荷重(N[kgf])1244[101]
適合ベアリング6203ZZ(Y=12)
寸法t'(mm)2.5