TSP6203A24B50 テンションピン ノーブランド 13280498 TSP6203A24B50 テンションピン ノーブランド 13280498 TSP6203A24B50 テンションピン ノーブランド 13280498

テンションピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13280498 品番 TSP6203A24B50
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57 タイプTSP 寸法L(mm)29.8 寸法d(mm)10.5 寸法A(mm)24 寸法t(mm)2 寸法F(mm)11.8 寸法D(mm)25 寸法E(mm)16 表面処理黒染 寸法B(mm)50 寸法T(mm)8 寸法K(mm)10 寸法h(mm)21 寸法R(mm)0.6(Max) 寸法V(mm)17 ねじ寸法MM10 ベアリング呼び番号6203 許容荷重(N[kgf])1244[101] 適合ベアリング6203ZZ(Y=12) 寸法t'(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする