TSP6204A22B65 テンションピン ノーブランド 13280577 TSP6204A22B65 テンションピン ノーブランド 13280577 TSP6204A22B65 テンションピン ノーブランド 13280577

テンションピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13280577 品番 TSP6204A22B65
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57 タイプTSP 寸法L(mm)28.8 寸法d(mm)14.5 寸法A(mm)22 寸法t(mm)2.5 寸法F(mm)13.8 寸法D(mm)25 寸法E(mm)21 表面処理黒染 寸法B(mm)65 寸法T(mm)11 寸法K(mm)14 寸法h(mm)28 寸法R(mm)1.0(Max) 寸法V(mm)20 ねじ寸法MM14 ベアリング呼び番号6204 許容荷重(N[kgf])1989[203] 適合ベアリング6204ZZ(Y=14) 寸法t'(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする