※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB35B24TD32 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド 13282205 CB35B24TD32 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド 13282205

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13282205 品番 CB35B24TD32
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)4.3 チェーンNo.35 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯数24 軸穴径(Φmm)32 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)9.525 長さL(mm)22 セットスクリュー2-M8 軸穴径公差H7 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 内リンク内幅(mm)4.8 タップ位置A(mm)8 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)72.97 ボス径D(Φmm)53 ローラ外径(Φmm)5.08 外径O.D.(Φmm)78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13280918
2024-06-14
用途:
フラーヤー駆動スプロケット
製造業

フラーヤーの板を駆動するスプロケットとして購入しました。スプロケットが空回りしてフラーヤーのベルトが進まなくなる事象が発生しました。経年劣化でスプロケットの歯が摩耗しているのと、チェーンも少し伸びているようなので共に交換しました。問題なく稼働出来ていていい買い物が出来たと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする