※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの 伝導部品
ノーブランドの スプロケット・アイドラー
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全349種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13284479
品番
CB40B18TD25
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
軸穴完成品
歯数
18
軸穴径(Φmm)
25
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
12.7
長さL(mm)
22
セットスクリュー
2-M8
軸穴径公差
H7
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
8×3.3
内リンク内幅(mm)
7.95
タップ位置A(mm)
7
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
73.14
ボス径D(Φmm)
57
ローラ外径(Φmm)
7.92
外径O.D.(Φmm)
80