種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)7.2
チェーンNo.40
軸穴種別軸穴完成品
歯数21
軸穴径(Φmm)20
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)12.7
長さL(mm)25
セットスクリュー2-M6
軸穴径公差H7
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8
内リンク内幅(mm)7.95
タップ位置A(mm)8
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)85.21
ボス径D(Φmm)71
ローラ外径(Φmm)7.92
外径O.D.(Φmm)92