CB40B27TD35 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド 13286055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB40B27TD35 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド 13286055
CB40B27TD35 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド 13286055

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
歯数27
27
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
32
34
35
36
37
38
40
軸穴径35(Φmm)
内容量1個注文コード13286055品番CB40B27TD35
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)7.2チェーンNo.40軸穴種別軸穴完成品歯数27軸穴径(Φmm)35材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7長さL(mm)25セットスクリュー2-M8軸穴径公差H7キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3内リンク内幅(mm)7.95タップ位置A(mm)8ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)109.4ボス径D(Φmm)63ローラ外径(Φmm)7.92外径O.D.(Φmm)116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13283569
2023-03-06
用途: 農業機械の麦まき機の播種量切替用に使用、
手島農場農・林・水産業

チエン型式でNO40以下のスプロケットが欲しかったが、小型の資料が欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする