※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB40B35TD24 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド 13286649 CB40B35TD24 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド 13286649

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13286649 品番 CB40B35TD24
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)7.2 チェーンNo.40 軸穴種別軸穴完成品 歯数35 軸穴径(Φmm)24 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)12.7 長さL(mm)28 セットスクリュー2-M8 軸穴径公差H7 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 内リンク内幅(mm)7.95 タップ位置A(mm)10 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)141.68 ボス径D(Φmm)68 ローラ外径(Φmm)7.92 外径O.D.(Φmm)149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13283569
2023-03-06
用途:
農業機械の麦まき機の播種量切替用に使用、
手島農場 様 (農・林・水産業)

チエン型式でNO40以下のスプロケットが欲しかったが、小型の資料が欲しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする