歯数19
軸穴種別軸穴完成品
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)15.875
歯幅(mm)8.7
種類スプロケット
長さL(mm)28
列数1
セットスクリュー2-M8
チェーンNo.50
軸穴径公差H7
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3
内リンク内幅(mm)9.53
タップ位置A(mm)9
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)96.45
ボス径D(Φmm)73
ローラ外径(Φmm)10.16
外径O.D.(Φmm)105
スプロケット形状B形
軸穴径(Φmm)28