※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H60B18TD45 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド 13291034 H60B18TD45 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド 13291034

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13291034 品番 H60B18TD45
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
歯数18 軸穴種別軸穴加工タイプ 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)19.05 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 長さL(mm)40 列数1 セットスクリュー2-M10 チェーンNo.60 軸穴径公差H7 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)14×3.8 内リンク内幅(mm)12.7 タップ位置A(mm)14 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)109.71 ボス径D(Φmm)83 ローラ外径(Φmm)11.91 外径O.D.(Φmm)119 スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする