※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H80B16TD28 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランド 13293335 H80B16TD28 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランド 13293335

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13293335 品番 H80B16TD28
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)14.6 チェーンNo.80 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯数16 軸穴径(Φmm)28 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)25.4 長さL(mm)40 セットスクリュー2-M8 軸穴径公差H7 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 内リンク内幅(mm)15.88 タップ位置A(mm)12 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)130.2 ボス径D(Φmm)93 ローラ外径(Φmm)15.88 外径O.D.(Φmm)143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13293238
2023-04-16
用途:
ベルトコンベヤの駆動伝達

大阪魂のが取扱停止になったのでこちらにしたけど、値段が少し高くなったの以外は外観は全く同じで軸穴加工精度もいいので次回も購入するでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする