ノーブランド
ノーブランドの 伝導部品
ノーブランドの カップリング
ノーブランドの チェーンカップリングケース
チェーンカップリングケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13294114
品番
HC4016C
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
付属品
Oリング2個(P-48A)、ネジ2個(M5×12)、レンチ1本(No.4)
質量(kg)
0.4
外幅(mm)
75
GD
2
×10
-3
(kgf・m
2
)
2.3
ねじ寸法M×個数
M5×4
外径OD(Φmm)
92
外幅CH(mm)
75