ノーブランド
ノーブランドの 伝導部品
ノーブランドの カップリング
ノーブランドの チェーンカップリングケース
チェーンカップリングケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13294130
品番
HC5016C
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
付属品
Oリング2個(P-60)、ネジ2個(M6×15)、レンチ1本(No.5)
質量(kg)
0.6
外幅(mm)
85
GD
2
×10
-3
(kgf・m
2
)
5.5
ねじ寸法M×個数
M6×4
外径OD(Φmm)
111
外幅CH(mm)
85