呼び3/4
材質HSS-P
全長L(mm)105
等級P5
シャンク長ls(mm)50
シャンク四角部幅(mm)12
溝数3
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:85
形状下穴:通り
質量(g)143
規格JIS
呼び寸法3/4-10UNC
下穴径(Φmm)16.7
山数10
ねじ長さ(mm)33
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)15
食付5.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.307、MAX:16.84
寸法lk(mm)四角部:15