呼び7/8
材質HSS-P
全長L(mm)115
等級P5
シャンク長ls(mm)55
シャンク四角部幅(mm)13
溝数3
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:86
形状下穴:通り
質量(g)201
規格JIS
呼び寸法7/8-9UNC
下穴径(Φmm)19.6
山数9
ねじ長さ(mm)33
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)17
食付5.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;19.177、MAX:19.761
寸法lk(mm)四角部:16