難削材用ポイントタップ PM-PO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1 呼び寸法1 -12UNF 注文コード13297124 品番PM-PO P5 1'-12UNF
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は呼び・呼び寸法など95種類から選べます 他の種類を見る
呼び1 材質HSS-P 全長L(mm)125 等級P5 シャンク長ls(mm)58 シャンク四角部幅(mm)15 溝数3 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:83 形状下穴:通り 質量(g)300 規格JIS 呼び寸法1 -12UNF 下穴径(Φmm)23.5 山数12 ねじ長さ(mm)39 タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)19 食付5.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;23.114、MAX:23.571 寸法lk(mm)四角部:18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする