呼び寸法M4×0.5
ねじ長さ(mm)9
溝数3
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
仕様●ひっかかり率:81
形状下穴:止り
質量(g)9
規格JIS
等級P4
下穴径(Φmm)3.56
山数0.5
呼び4
全長L(mm)63
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)5
食付C(2.5P)
シャンク長ls(mm)36
首下長ln(mm)21
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.459、MAX:3.599
寸法lk(mm)四角部:7
シャンク四角部幅(mm)4