Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4×0.7 材質HSS 呼び4 注文コード13297605 品番HVSP P4 M4X0.7
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は呼び寸法・材質・呼びなど96種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M4×0.7 ねじ長さ(mm)13 溝数3 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 仕様●ひっかかり率:82 形状下穴:止り 質量(g)9 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)3.38 山数0.7 呼び4 全長L(mm)63 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5 食付C(2.5P) シャンク長ls(mm)36 首下長ln(mm)21 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4
関連資料:(3.11MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする