呼び寸法M10×1.5
ねじ長さ(mm)23
溝数3
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
形状下穴:止り
質量(g)34
規格JIS
等級P4
下穴径(Φmm)8.6
山数1.5
呼び10
全長L(mm)100
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)7
食付C(2.5P)
シャンク長ls(mm)51
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676
寸法lk(mm)四角部:8
シャンク四角部幅(mm)5.5