呼び寸法M2×0.4
ねじ長さ(mm)7.2
下穴径(Φmm)1.65
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:81
材質HSS
形状下穴:通り|止り
質量(g)6
規格JIS
等級P1
溝数3
山数0.4
呼び2
全長L(mm)70
タップの種類HT(ハンドタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)3
食付5P
シャンク長ls(mm)52
首下長ln(mm)15
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.567、MAX:1.679
寸法lk(mm)四角部:5
シャンク四角部幅(mm)2.5