EMERSON(エマーソン)
EMERSON(エマーソン)の バッテリー関連
EMERSON(エマーソン)の ブースターケーブル
エマーソン バッテリーブースターケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13298470
品番
EM-377
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
急なバッテリー上がりでも安心!! ハイブリッド車救援端子対応!!
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブースターケーブル
モノタロウ
¥
2,098
¥
2,308
税込
材質
コード部:銅メッキアルミ線・TPE、クリップ部:銅メッキ鋼板・PVC
質量(kg)
2.05
長さ(m)
5
電流(A)
100
電圧(V)
12/24用
材質(ケーブル)
CCA(銅約20%)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×190×90